曜日別特売
9220 EC9220 レディースツータックスラックス 桑和 45738097

EC9220 レディースツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)75~80
サイズLL
内容量1本注文コード45738097品番9220
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服

ネイビーサイズLL機能二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応混率(%)綿10 ポリエステル90ウエスト(cm)75~80種別ツータックスラックス股下(cm)72分類定番ヒップ(cm)114.5色番1ワタリ(cm)35.25材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)フロント:樹脂グリーン購入法適合性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする