桑和
EC9223 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
5L
色
ネイビー
ネイビー
ブルー
モスグリーン
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45738483
品番
9223
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服
色
ネイビー
サイズ
5L
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿10 ポリエステル90
仕様
ミニポケット付き、背裏メッシュ、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、脇楽カット、内ポケット、胸ファスナーポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
139
分類
定番
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
1
グリーン購入法
適合