曜日別特売
9228 EC9228 ツータックカーゴパンツ 桑和 45738806

EC9228 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ブルー
ウエスト(cm)70
サイズ70
内容量1本注文コード45738806品番9228
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服

ブルーサイズ70機能二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー混率(%)綿10 ポリエステル90ウエスト(cm)70仕様コインポケット、内側ミニポケット、カーゴファスナーポケット、カーゴペン差し種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)80分類定番色番8ワタリ(cm)33.25グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする