桑和
EC9229 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブルー
モスグリーン
ウエスト(cm)
105
73
76
79
82
85
88
100
105
110
120
130
91
95
サイズ
105
73
76
79
82
85
88
100
105
110
120
130
91
95
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45739183
品番
9229
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服
色
ネイビー
サイズ
105
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿10 ポリエステル90
ウエスト(cm)
105
仕様
コインポケット
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
78
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
42
グリーン購入法
適合