曜日別特売
9229 EC9229 ツータックスラックス 桑和 45739375

EC9229 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
モスグリーン
ウエスト(cm)73
サイズ73
内容量1本注文コード45739375品番9229
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服

モスグリーンサイズ73機能二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー混率(%)綿10 ポリエステル90ウエスト(cm)73仕様コインポケット種別ツータックスラックス股下(cm)80分類定番色番107ワタリ(cm)34グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする