桑和
9663 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
8L
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ブルー
シルバーグレー
レッド
ライトブラウン
モスグリーン
ダークグリーン
全72種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45742918
品番
9663
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
選べる9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
ハイクオリティな日本製裏綿素材の確かな着心地
ストレッチ性のある裏綿素材で着心地抜群!
色
ネイビー
サイズ
M
機能
二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿10 ポリエステル90
素材
樹脂ボタン(隠しドット釦)、樹脂ファスナー
仕様
胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、胸ペン差し、胸二重ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し、ネームループ、内ペン差し、ひじタック
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
112
分類
定番
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
色番
1