90LL 90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45746111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90LL 90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45746111
90LL 90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45746111

90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード45746111品番90LL
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法A(mm)76寸法L(mm)54形状エルボ90°呼び径(A)50呼び径(B)2材質スチール種類鋼管用継手呼び50A(2B)使用流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする