桑和
9773 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ネイビー
ネイビー
グレー
モスグリーン
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45746549
品番
9773
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材
色
ネイビー
サイズ
6L
機能
二重織、制電性素材、ソフト加工、イージーアイロン
混率(%)
綿10 ポリエステル90
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
胸ペン差し、袖ペン差し、内ペン差し、ノーフォーク、背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
144
分類
定番
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
73
色番
1