※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
汚水用90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
100×80
65
80
100
125
150
80×65
100×80
125×100
150×125
呼び径(B)
4×3
2・1/2
3
4
5
6
3×2・1/2
4×3
5×4
6×5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45746626
品番
90LLS
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
エルボ90°
使用流体
水
材質
スチール
呼び
100A(4B)×80A(3B)
寸法A(mm)
185
寸法L1(mm)
152
寸法L2(mm)
157
寸法R(mm)
152
呼び径(B)
4×3
呼び径(A)
100×80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材