曜日別特売
90LLS 汚水用90°エルボ  排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45746662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90LLS 汚水用90°エルボ  排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45746662
90LLS 汚水用90°エルボ  排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45746662

汚水用90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)150×125
呼び径(B)6×5
内容量1個注文コード45746662品番90LLS
参考基準価格(税別)¥27,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種類鋼管用継手形状エルボ90°使用流体材質スチール呼び150A(6B)×125A(5B)寸法A(mm)226寸法L1(mm)187寸法L2(mm)190寸法R(mm)187呼び径(B)6×5呼び径(A)150×125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする