曜日別特売
TY 90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45747326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TY 90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45747326
TY 90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45747326

90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
内容量1個注文コード45747326品番TY
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法A(mm)96寸法B(mm)35寸法C(mm)95寸法L1(mm)77寸法L2(mm)16寸法L3(mm)76形状90°ワイ呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2材質スチール種類鋼管用継手呼び40A(1 1/2B)使用流体
注意
※TYの呼び3は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
※BF-TYは主管側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする