※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
150
32
40
50
65
80
100
125
150
200
65×40
65×50
呼び径(B)
6
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
8
2・1/2×1・1/2
2・1/2×2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45747441
品番
TY
参考基準価格(税別)
¥43,940
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
279
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
276
寸法L1(mm)
240
寸法L2(mm)
66
寸法L3(mm)
237
形状
90°ワイ
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
150A(6B)
使用流体
水
注意
※TYの呼び3は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
※BF-TYは主管側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材