桑和
9900 つなぎ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
ブラック
チャコールグレー
レッド
ライトブラウン
ロイヤルブルー
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45748353
品番
9900
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ポリエステル高混率で高いイージーケア性
色
ホワイト
サイズ
M
機能
タフ素材、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ファスナー、目付量180g/m
2
混率(%)
綿20 ポリエステル80
仕様
内側ミニポケット、ノーフォーク、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、アコーディオンプリーツ、隠しマジックテープ
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
116
股下(cm)
78
分類
ツナギ
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
総丈(cm)
155
胴囲(cm)
90
色番
0
袖丈
長袖