桑和
9900 つなぎ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ブラック
チャコールグレー
レッド
ライトブラウン
ロイヤルブルー
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45748423
品番
9900
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ポリエステル高混率で高いイージーケア性
色
ネイビー
サイズ
S
機能
タフ素材、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ファスナー、目付量180g/m
2
混率(%)
綿20 ポリエステル80
仕様
内側ミニポケット、ノーフォーク、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、アコーディオンプリーツ、隠しマジックテープ
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
110
股下(cm)
76
分類
ツナギ
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
総丈(cm)
151
胴囲(cm)
86
色番
1
袖丈
長袖