曜日別特売
9900 9900 つなぎ 桑和 45748728

9900 つなぎ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レッド
サイズ6L
内容量1着注文コード45748728品番9900
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ポリエステル高混率で高いイージーケア性

レッドサイズ6L機能タフ素材、イージーアイロン、レディース対応素材樹脂ファスナー、目付量180g/m2混率(%)綿20 ポリエステル80仕様内側ミニポケット、ノーフォーク、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、アコーディオンプリーツ、隠しマジックテープ種別長袖つなぎ胸囲(cm)148股下(cm)82分類ツナギ肩幅(cm)58袖丈(cm)64総丈(cm)173胴囲(cm)122色番43袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45748624
2021-05-07
用途: バイク、車の修理時、DIY
医療・福祉・介護関連業

値段、デザインで今回初めて購入してみました。普段少し大きめな3Lサイズを着ているので3Lを注文。着心地は少しゆったりした感じで、大きすぎずちょうど良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする