曜日別特売
90L 90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45749611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90L 90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45749611
90L 90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45749611

90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
内容量1個注文コード45749611品番90L
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
種類鋼管用継手形状エルボ90°使用流体材質スチール呼び40A(1 1/2B)寸法A(mm)49寸法L1(mm)30寸法L2(mm)30呼び径(B)1・1/2呼び径(A)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする