曜日別特売
9921 9921 つなぎ 桑和 45749638

9921 9921 つなぎ 桑和 45749638
9921 9921 つなぎ 桑和 45749638

9921 つなぎ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
カモグレー
サイズL
内容量1着注文コード45749638品番9921
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

個性を活かせるド派手な一着!

カモグレーサイズL機能消臭、イージーアイロン、レディース対応素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2混率(%)綿35 ポリエステル65仕様多機能ポケット、股デオドラントテープ、隠しマジックテープ、股デオドラントテープ、袖ペン差し、脇デオドラントテープ、アジャストベルト、アコーディオンプリーツ種別長袖つなぎ胸囲(cm)116股下(cm)73分類ツナギ肩幅(cm)48袖丈(cm)59総丈(cm)162胴囲(cm)106色番511袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45749534
2025-02-07
用途: 車イジリやDIY
製造業

レビューを参考に165cm/60kgでSサイズを注文しました。たしかに胴長短足の作りでしたが、サイズ的にはちょうどいい感じです。ただ、バンザイした時にちょっと袖丈が短いなーと思う時もありますが、ワンサイズアップする程でもないかも。

対象商品 : 45749656
2022-10-19
用途: 趣味の自動車整備用
唐牛冷熱株式会社製造業

写真で見た感じはごく普通の整備用のつなぎに見えたので、購入しました。生地の感触もよく買って良かったと思いました。着てみたら「なんと」胴長嘆息仕様のつなぎではありませんか。これでは仕事にならずどうしようと考えて考えて考えついたのが、脇腹の調整用のマジックテープの部分を締めればいい事に気が付いてやってみたのですが、幅が少なくて・・・そこで必要な分を割り出してぬいつけてみました。するとピッタリフィット。上半身が余るのでそこが難点ですが、足を取られるよりは我慢できる。希望はモデルに試着させての写真も載せてほしい。今後モノタロウからつなぎを買うときは「要注意」と、言う評価されないためにもわかりやすい表示を希望いたします。ちなみに満足度は今後に期待を込めて普通にしておきます。

3が参考にしています
2021-12-17
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

身長176cm、体重76kgですが、丁度良いサイズ感です。
他の人のレビューにもある様に、胴が長いので足元は二回おりしないとですが、こんなもんかと思います。
あとほ、カーゴ風のポケットもあると便利ですね。
全体的に満足ですが、強いて言えば綿100じゃ無いので、溶接とかには向かないとおもいます。

対象商品 : 45749568
2022-01-30
用途: サバイバルゲーム
サービス業

腰の曲げ時、腰の蛇腹部分がしっかりしているので、窮屈かんがありません。迷彩柄のつなぎでしっかり動けて理想通りで大満足です。
迷彩柄の黄土色系もあったら是非購入したいです。

対象商品 : 45749629
2021-11-10
用途: バイクの整備など
有限会社テックタックサービス業

価格も安く、生地も丈夫です。また、腰部分にはギャザーもありとても動きやすいです。
大変満足しています。

対象商品 : 45749613
2021-08-09
用途: 外作業全般
その他業種

身長167 体重60キロでSサイズ購入しました。股下が若干ゆとりがなかったですが、丈はピッタリサイズでした。私の体格なら、Sサイズがいいかも

2が参考にしています
対象商品 : 45749568
2020-02-01
用途: jeepのメンテナンス

以前近所のホームセンターで購入したがその後再購入しようと探したが売ってなかった。とても着心地良く素晴らしい。

対象商品 : 45749577
2022-02-22
用途: 仕事作業時
有限会社東讃電装

いつもツナギを購入する時は3Lにするので、ここも3Lを購入。着てみると、肩幅はいいのだが、ウエストラインがずいぶん低い。(胴体が長い)体を直立すると、ウエストラインが股間の直ぐ上あたりになる。ポケットの形もなんかGパンのようで使いにくそう。一時期流行った、腰パンスタイルを基準にしているのかしら。色とか、スタイルはいいのに残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする