曜日別特売
90L 90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45749697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90L 90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45749697
90L 90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45749697

90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード45749697品番90L
参考基準価格(税別)¥7,180販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種類鋼管用継手形状エルボ90°使用流体材質スチール呼び100A(4B)寸法A(mm)99寸法L1(mm)66寸法L2(mm)66呼び径(B)4呼び径(A)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする