※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
125
32
40
50
65
80
100
125
150
200
50×40
呼び径(B)
5
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
8
2×1・1/2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45749715
品番
90L
参考基準価格(税別)
¥14,350
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
エルボ90°
使用流体
水
材質
スチール
呼び
125A(5B)
寸法A(mm)
118
寸法L1(mm)
82
寸法L2(mm)
82
呼び径(B)
5
呼び径(A)
125
商品豆知識
配管工事を支える補助部材