桑和
10012 溶接帽子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
色
グレー
ネイビー
ベージュ
ブラック
グレー
モスグリーン
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45749796
品番
10012
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
綿100
分類
小物
素材
金属ボタン
頭囲(cm)
62
色番
7