※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
掃除口付ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
80
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
3
2
2・1/2
3
4
5
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750013
品番
COS
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
142
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
約76
寸法H(mm)
88
寸法L(mm)
86
寸法W(mm)
88
形状
ソケット
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
80A(3B)
ボルト径
フタ用SUSボルト/M10×20
使用流体
水
注意
※フタ接続ボルトの締め込みは、グリース等の潤滑油を塗布してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材