COS 掃除口付ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45750056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COS 掃除口付ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45750056
COS 掃除口付ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45750056

掃除口付ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード45750056品番COS
参考基準価格(税別)¥24,710販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法A(mm)196寸法B(mm)105寸法C(mm)約109寸法H(mm)128寸法L(mm)121寸法W(mm)128形状ソケット呼び径(A)125呼び径(B)5材質スチール種類鋼管用継手呼び125A(5B)ボルト径フタ用SUSボルト/M10×25使用流体
注意
※フタ接続ボルトの締め込みは、グリース等の潤滑油を塗布してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする