※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
掃除口付満水試験兼用伸縮継手 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
100
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
4
2
2・1/2
3
4
5
6
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750153
品番
COS-T
参考基準価格(税別)
¥38,180
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
110
寸法A1(mm)
70
寸法B(mm)
110
寸法B1(mm)
60
寸法C(mm)
約94
寸法H(mm)
80
寸法L(mm)
220
寸法l(mm)
差し込み代/33~47
形状
ティー
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
100A(4B)
ボルト径
フタ用SUSボルト/M10×30
使用流体
水
注意
※フタ接続ボルトの締め込みは、グリース等の潤滑油を塗布してください。
※MDパッキンかTMパッキンをご使用ください。
※呼び2 1/2、8は一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材