曜日別特売
COS-T 掃除口付満水試験兼用伸縮継手 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45750196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COS-T 掃除口付満水試験兼用伸縮継手 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45750196
COS-T 掃除口付満水試験兼用伸縮継手 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45750196

掃除口付満水試験兼用伸縮継手 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード45750196品番COS-T
参考基準価格(税別)¥65,590販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法A(mm)145寸法A1(mm)95寸法B(mm)145寸法B1(mm)75寸法C(mm)約125寸法H(mm)100寸法L(mm)290寸法l(mm)差し込み代/39~67形状ティー呼び径(A)150呼び径(B)6材質スチール種類鋼管用継手呼び150A(6B)ボルト径フタ用SUSボルト/M10×30使用流体
注意
※フタ接続ボルトの締め込みは、グリース等の潤滑油を塗布してください。
※MDパッキンかTMパッキンをご使用ください。
※呼び2 1/2、8は一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする