※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
掃除口付満水試験用継手 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
50
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
2
2
2・1/2
3
4
5
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750232
品番
COS-TⅡ
参考基準価格(税別)
¥19,690
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
一次側、二次側ともTM-Ⅱ型継手の管端防食機構対応型です。
寸法A(mm)
75
寸法A1(mm)
53
寸法C(mm)
約57
寸法H(mm)
80
寸法L(mm)
150
形状
ティー
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
50A(2B)
ボルト径
フタ用SUSボルト/M8×25
使用流体
水
注意
※フタ接続ボルトの締め込みは、グリース等の潤滑油を塗布してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材