曜日別特売
LS 鉛管接続用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45750372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS 鉛管接続用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45750372
LS 鉛管接続用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45750372

鉛管接続用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
内容量1個注文コード45750372品番LS
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ボルトは全て六角全ねじボルトになります。

寸法D(Φmm)40寸法L(mm)41寸法M(mm)8寸法S(mm)55形状アダプタ呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2材質スチール全長(mm)41種類鋼管用継手内径(Φmm)40呼び40A(1 1/2B)使用流体
注意
※鉛管のシール面には必ずシール剤を塗布してください。(ヘルメシールS-2等)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする