※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
鉛管接続用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
呼び径(A)
65
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
2・1/2
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750415
品番
LS
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ボルトは全て六角全ねじボルトになります。
寸法D(Φmm)
65
寸法L(mm)
54
寸法M(mm)
8
寸法S(mm)
70
形状
アダプタ
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
材質
スチール
全長(mm)
54
種類
鋼管用継手
内径(Φmm)
65
呼び
65A(2 1/2B)
使用流体
水
注意
※鉛管のシール面には必ずシール剤を塗布してください。(ヘルメシールS-2等)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材