曜日別特売
U ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45750564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45750564
U ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45750564

ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード45750564品番U
参考基準価格(税別)¥16,150販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種類鋼管用継手形状ユニオン使用流体材質スチール呼び125A(5B)最大長(mm)短管/76寸法A(mm)148呼び径(B)5呼び径(A)125
注意
※MDパッキンかTMパッキンをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45750503
2018-05-28
用途: メンテナンス
株式会社水廻り東海建設業・工事業

写真はボルト締めが2つ穴だが、実際は3つ穴だった。
別発注のフランジMDジョイントは逆で届いたものが2つ穴で現場では使えなかった。
但し書きか図面があると良いと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする