※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
CO栓 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
32
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
1・1/4
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750625
品番
CO
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
キャップ
使用流体
水
材質
スチール
呼び
32A(1 1/4B)
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
10
呼び径(B)
1・1/4
呼び径(A)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材