※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
CO栓 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
80
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
3
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750704
品番
CO
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
キャップ
使用流体
水
材質
スチール
呼び
80A(3B)
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
14
呼び径(B)
3
呼び径(A)
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材