※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
Bタイプ45°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
50
50
65
80
100
150
呼び径(B)
2
2
2・1/2
3
4
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750905
品番
45 L-B
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
エルボ45°
使用流体
水
材質
スチール
呼び
50A(2B)
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
22
寸法D(Φmm)
60.5
寸法G(mm)
標準/79、最長切断/20
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材