1016 1016 ベスト 桑和 45751309

1016 ベスト

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ6L
グレー
内容量1着注文コード45751309品番1016
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ

グレーサイズ6L混率(%)ポリエステル100素材金属ボタン、金属ファスナー仕様イージーアイロン、胸ペン差し、ミニポケット、内ポケット、Dカン、両側ファスナーポケット種別ベスト胸囲(cm)128分類肩幅(cm)53着丈(cm)67色番7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45676113
2026-02-22
用途: 機械メンテナンス
イシイ電設建設業・工事業

内ポケット付きのベストを探していました。
内ポケット付きの記載があり購入しましたが、内ポケットはありませんでした。ので使用していません。

2025-07-28
用途: ワークショップの役作り
フォーストラストジャパンサービス業

上質で機能的なベストで大変満足しております。
たくさんのポケットがあり、とっても役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする