曜日別特売
CIP-A 排水鋳鉄管用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45751632

排水鋳鉄管用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード45751632品番CIP-A
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類鋼管用継手使用流体材質スチール呼び100A(4B)寸法D(Φmm)108呼び径(B)4呼び径(A)100
注意
※二次側でのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする