曜日別特売
CIP-A 排水鋳鉄管用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45751675

排水鋳鉄管用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード45751675品番CIP-A
参考基準価格(税別)¥8,930販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種類鋼管用継手使用流体材質スチール呼び150A(6B)寸法D(Φmm)159呼び径(B)6呼び径(A)150
注意
※二次側でのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする