曜日別特売
39020 39020 つなぎ 桑和 45752124

39020 つなぎ

(2件のレビュー)
取扱停止中
アーミー
サイズ3L
内容量1着注文コード45752124品番39020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

脇メッシュで蒸れにくいストレッチツナギ

アーミーサイズ3L機能ストレッチ混率(%)綿34 ポリエステル63 ポリウレタン3素材樹脂ファスナー、目付量170g/m2仕様二重ポケット、アジャストベルト、カラビナループ、カーゴペン差し、カーゴマチ付きポケット、ひざダーツ、袖ペン差し、脇メッシュ、隠しマジックテープ種別長袖つなぎ胸囲(cm)124股下(cm)74分類ツナギ肩幅(cm)52袖丈(cm)63総丈(cm)171胴囲(cm)114色番82袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45752106
2020-09-21
用途: バイク通勤時
建設業・工事業

バイク通勤の際の通勤着として購入しました。
他のレビューにもありますが胴寸は長すぎると思いますし、アジャスターは気持ち程度の意味しかありません。動き回ったり、作業着としては向かないと思います。
夏にダボっと着るには生地は薄く、ある程度頑丈なのでいいと思います。ポケット類は総じて浅めです。

対象商品 : 45752097
2020-04-04
用途: 自動車補修時の常用着
トータルリペア愛車工房自動車・二輪車・自転車関連業

ウェスト位置が低すぎるので5センチ以上上げた方が良い。裾も長すぎるのでもう少し短い方が良い。着心地は悪くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする