曜日別特売
44403 44403 防水防寒ブルゾン 桑和 45753488

44403 防水防寒ブルゾン

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1着注文コード45753488品番44403
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

耐水圧7000 mmの防水防寒ウェア

ブラックサイズ4L機能反射、撥水、防水加工混率(%)ポリエステル100(裏 ポリエステル)仕様フード絞り、ファスナー隠し、アジャストテープ、衿起毛トリコット、ヘルメット着用対応フード、着脱式フード、反射パイピング(胸・背中)、内ポケット、止水ファスナーポケット、裾絞り種別防寒ブルゾン胸囲(cm)138分類防寒着丈(cm)80裄丈(cm)95色番4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 外での作業に最適
越後自動車商会

ちょっと腕が長いかな?それ以外は満足、防寒着はワンサイズ大きめを買うが通常サイズでピッタリ、これで雪かきも万全?

対象商品 : 45753409
2023-12-22
用途: リサイクルの作業
農・林・水産業

冬の寒さ対策で履いています。また買いたいです。いいブルゾンです。

対象商品 : 45753594
2023-01-11
用途: 除雪作業に使用
スミヨシ化成株式会社製造業

先日の降雪時に使用しました。
温かさ、防水性能共に大変満足しています。

対象商品 : 45753524
2022-03-06
用途: 極寒期無耕作地の草刈り
アイベジ農・林・水産業

これまで購入したブルゾンの中で最高の性能です。1ヶ月使用しましたが、イバラの中での作業にも関わらず破れません。腕が長いのですが、問題なく手首までカバーされます。細かい作りが非常によくこの価格なら3着欲しいです。

3が参考にしています
対象商品 : 45753603
2021-11-08
用途: 野外作業時
一般財団法人尾道海技学院

まだ雨に当たってないので、なんとも言えませんが、腰の部分が少し長いので安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 45753445
2021-11-22
用途: 通勤のバイク乗車時
建設業・工事業

サイズ感が難しい。ブルゾンは普段はメーカーによってSだったりMだったりするので、「まあ小さいよりはMでいいでしょう」と思って、Mサイズを購入したのだが、実物はLサイズクラスの大きさでブカブカになってしまった。つまり、大きめのサイズで作ってあるという事でしょう。
特に胴回りと袖丈が長く、完全にSサイズで良かった模様。
もう少しサイズ感の表記を丁寧にしてほしい。
それにサイズ交換も出来ないというのは、あまりにも不親切だと思います。

16が参考にしています
対象商品 : 45753393
2021-01-22
用途: 配達ドライバー
運輸・通信業

商品は満足です。かなり温かいと思います。
サイズ感は普段着用されているサイズが良いと思います。ワンサイズ上を購入したら若干大きめでした。

1が参考にしています
対象商品 : 45753524
2023-12-10
用途: 除草
アイベジ農・林・水産業

首あたりのジッパーが常に布を噛む構造。一旦ジッパーを1番上まで上げてしまうと脱げなくなる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする