桑和
44903 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
レッド
オレンジ
ターコイズ
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45754337
品番
44903
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
44203SERIES の機能を充実させて再登場!
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
消臭、反射、撥水
混率(%)
ポリエステル100(裏 ポリエステル)
仕様
裏アルミプリント、反射パイピング(胸・前立て)、ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ファスナーポケット、内ポケット、デオドラントテープ、アジャストテープ、フード絞り、着脱式フード
種別
防寒ブルゾン
胸囲(cm)
144
分類
防寒
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
95
色番
1