44909 44909 防寒ズボン 桑和 45754696

44909 防寒ズボン

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ6L
ネイビー
ウエスト(cm)120~130
内容量1本注文コード45754696品番44909
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

44203SERIES の機能を充実させて再登場!

ネイビーサイズ6L機能消臭、反射、撥水、防寒混率(%)ポリエステル100(裏 ポリエステル)ウエスト(cm)120~130仕様デオドラントテープ、脇スルーファスナー、脇逆玉ぶちデオドラントテープ ポケット、ウエストアジャスト、内側カイロポケット、腰回りアルミプリント、ひざ裏反射パイピング、裾アジャスト(マチ付き)種別防寒ズボン股下(cm)78色番1ワタリ(cm)48.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45754678
2023-12-22
用途: リサイクルの作業
農・林・水産業

冬の寒さ対策で履いています。また買いたいです。いいスボンです。

対象商品 : 45754669
2022-02-16
用途: 室内作業
櫻井製作所製造業

ウエストに合わせて購入したが、足回りも裾もだぶだぶで使用に耐えない。返品不可と言うことだが、そんなことをしたら客は遠のくことだろう。二度と買う気は起きない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする