曜日別特売
50108 50108 長袖ハイネックTシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45757618

50108 長袖ハイネックTシャツ(胸ポケット付き)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1枚注文コード45757618品番50108
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

綿100%の薄手ハイネックシャツ

ブラックサイズLL機能ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工混率(%)綿100仕様衿リブ(ポリウレタン入)、袖口リブ(ポリウレタン入)胸囲(cm)110分類ニット肩幅(cm)48袖丈(cm)60着丈(cm)76色番4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45757557
2026-02-19
用途: 作業着
株式会社 藤岡建設業・工事業

色をネイビーで買ったのですが、どうみても緑なんですがこれはあっていますか??すごく緑なので、残念です。

対象商品 : 45757514
2020-07-14
用途: スポーツ
医療・福祉・介護関連業

生地がしっかりしていて厚めであり、肌触りがとてもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする