桑和
50121 半袖Tシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
サックス
シルバーグレー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ホワイト
ミントグリーン
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
3L
3L
4L
6L
L
LL
M
S
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45758424
品番
50121
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
吸汗速乾糸を使用した快適な着心地のカラーT シャツ
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
色番
0