曜日別特売
50121 50121 半袖Tシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45758878

50121 半袖Tシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズS
内容量1枚注文コード45758878品番50121
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

吸汗速乾糸を使用した快適な着心地のカラーT シャツ

ロイヤルブルーサイズS機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応混率(%)ポリエステル100胸囲(cm)94分類ニット肩幅(cm)42袖丈(cm)21着丈(cm)66色番203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする