桑和
50123 半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
レッド
ホワイト
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
チャコールグレー
レッド
ミントグリーン
ロイヤルブルー
サックス
サイズ
JM
SS
S
M
LL
3L
4L
6L
JS
JM
L
全76種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45759876
品番
50123
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
吸汗速乾糸を使用した快適な着心地のカラーT シャツ
色
レッド
サイズ
JM
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
胸囲(cm)
76
分類
ニット
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
16
着丈(cm)
52
色番
43