桑和
50126 半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ネイビー
ブラック
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45760339
品番
50126
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
吸汗速乾糸を使用した快適な着心地のカラーポロシャツ
色
ブラック
サイズ
3L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿共生地
胸囲(cm)
116
分類
ニット
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
色番
4