桑和
50137 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ブラック
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45762685
品番
50137
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
特殊な編み構造が実現する高い吸水速乾性。
リーズナブルな機能ウエア。
色
ネイビー
サイズ
L
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿共生地、テープ使い、袖ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ
胸囲(cm)
104
分類
ニット
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
色番
1