50137 50137 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45762938

50137 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ロイヤルブルー
サイズ6L
内容量1枚注文コード45762938品番50137
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

特殊な編み構造が実現する高い吸水速乾性。
リーズナブルな機能ウエア。

ロイヤルブルーサイズ6L機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア混率(%)ポリエステル100仕様衿共生地、テープ使い、袖ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ胸囲(cm)140分類ニット肩幅(cm)54袖丈(cm)26着丈(cm)77色番203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする