曜日別特売
50381 50381 半袖Tシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45764225

50381 半袖Tシャツ(胸ポケット付き)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
サイズ6L
内容量1枚注文コード45764225品番50381
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ

ブラックサイズ6L機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応混率(%)ポリエステル100仕様デオドラントテープ胸囲(cm)140分類ニット肩幅(cm)59袖丈(cm)26着丈(cm)83.5色番4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45764198
2025-12-12
用途: 肌着代わりに使用
農・林・水産業

肌触りが良く丈夫そう。ポケットが便利。モノタロウTシャツの代わりに購入したが再販して欲しい。

対象商品 : 45764198
2022-09-03
用途: 普段使い

通勤用に使っています。
肌触りがよく耐久性も良いと思います。
何回もリピしています。

対象商品 : 45764435
2021-08-24
用途: 作業場下着
農・林・水産業

期待通りの良品。スケが無く、着心地も及第点。コストパフォーマンス良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする