桑和
50383 半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ネイビー
ブラック
グリーン
ブルー
シルバーグレー
チャコールグレー
レッド
ピンク
パッションピンク
イエロー
オレンジ
アーミー
ライトグリーン
ロイヤルブルー
サックス
エメラルドブルー
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全136種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45766158
品番
50383
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ
色
ブラック
サイズ
L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
デオドラントテープ
胸囲(cm)
110
分類
ニット
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68.5
色番
4