桑和
50388 長袖ローネックシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ブラック
ブルー
シルバーグレー
チャコールグレー
アーミー
サックス
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45767874
品番
50388
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
袖口リブ
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
110
分類
ニット
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
色番
1
袖丈
長袖