桑和
50390 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
ブラック
チャコールグレー
レッド
イエロー
オレンジ
ライトグリーン
ロイヤルブルー
サックス
全70種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45768224
品番
50390
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーポロシャツ
色
ホワイト
サイズ
L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿リブ、袖口リブ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
104
分類
ニット
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
69
色番
0
袖丈
長袖