桑和
50391 半袖ボタンダウンポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ブラック
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45769028
品番
50391
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
吸汗速乾+デオドラントテープでさわやかさ持続のボタンダウンポロシャツ
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
テープ使い、衿共生地、前立て裏テープ使い、ボタンダウン、ポケット内側ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い
胸囲(cm)
112
分類
ニット
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
色番
1